Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stockeinsatz für Hartgestein, 35 x 35 mm, Zähnezahl 10 x 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stockeinsatz für Hartgestein, 35 x 35 mm, Zähnezahl 10 x 10
Stockeinsatz für Hartgestein, 35 x 35 mm, Zähnezahl 10 x 10
Artikel-Nr.:
     415-jkA10.150
Hersteller:
     J. König
Herst.-Nr.:
     A10.150
EAN/GTIN:
     k.A.

Stockeinsatz System König/Beka 35 x 35 mm - Stahlwerkzeug gefertigt aus bestem Stahl

Produktbeschreibung:

  • für Hartgestein
  • Anschluss Loch ø 20 mm
Weitere Informationen:
Breite:
35 mm
Einsatzzweck:
Hartgestein
Länge:
35 mm
Typ:
Stockeinsatz
Zahnanzahl:
10 x 10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
J. König
A10.120
ab € 20,46*
Ähnlich
J. König
A10.230
ab € 23,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.