Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treppen-Fahrgerüst, Ausleger, L Bühne: 1,90 m, Rahmenteil BxRH 1,50x10,40 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treppen-Fahrgerüst 8576, Beispiel Gerüst
Treppen-Fahrgerüst 8576, Beispiel Gerüst
Treppen-Fahrgerüst 8576, Detail 1
Treppen-Fahrgerüst 8576, Detail 2
Treppen-Fahrgerüst 8576, Detail 3
Treppen-Fahrgerüst 8576, Detail 4
Artikel-Nr.:
     415-hym857610
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     857610
EAN/GTIN:
     4019502363625
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst

Hymer Treppen-Fahrgerüst mit Ausleger, Bühnenlänge 1,90 m, Rahmenteilbreite 1,50 m.

Produktbeschreibung:

  • besonders geeignet für Arbeiten an großen Deckenflächen
  • schneller Auf- und Abbau durch massive Klickverschlüsse an Streben und Diagonalen und noch sicherer durch die in jeder Etage eingehängten Treppen
  • extrem robuste Ausführung durch massive, geschweißte Rahmenteile
  • sicherer und bequemer Auf- und Abstieg durch 55° Treppenneigung, selbst mit Werkzeug oder Baumaterial
  • maximale Standsicherheit durch 1,50 m breite Rahmenteile
  • Stufentiefe 150 mm
  • doppelt so geräumig durch zwei nebeneinander liegende Bühnen (1,90x1,30 m) als oberste Plattform
  • inkl. 4 höhenverstellbarer Lenkrollen (Ø 200 mm) für den Ausgleich von Bodenunebenheiten
  • Aufbau mit Höhenversatz möglich
  • Hinweis: Gerüstbild Darstellung hym857608
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
10400 mm
Ausführung:
mit Ausleger
Höhe:
8400 mm
Standhöhe:
10400mm
Typ:
Treppen-Fahrgerüst
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 6.285,16*
€ 6.542,05*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.298,42*
€ 6.554,90*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 8.220,35*
€ 9.410,93*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.410,93*
€ 11.199,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.294,68*
€ 11.060,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.712,32*
€ 10.367,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.221,25*
€ 9.783,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8.220,35*
€ 9.782,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hymer
857604
ab € 2.667,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.