Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrgerüst 8373 mit Ausleger, 5,40 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrgerüst 8373 nach DIN EN 1004, mit Ausleger, 5,40 m
Fahrgerüst 8373 nach DIN EN 1004, mit Ausleger, 5,40 m
Fahrgerüst 8373 nach DIN EN 1004, mit Ausleger - Detailansicht 1
Fahrgerüst 8373 nach DIN EN 1004, mit Ausleger - Detailansicht 2
Fahrgerüst 8373 nach DIN EN 1004, mit Ausleger - Detailansicht 3
Artikel-Nr.:
     415-hym837305
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     837305
EAN/GTIN:
     4019502363847
Datenblatt
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst

Fahrgerüst nach DIN EN 1004, Aufbaukomination mit Ausleger.

Produktbeschreibung:

  • besonders geeignet für Arbeiten an großen Deckenflächen
  • schneller Auf- und Abbau durch massive Klickverschlüsse an Streben und Diagonalen
  • extrem robuste Ausführung durch massive, geschweißte Rahmenteile
  • maximale Standsicherheit durch 1,50 m breite Rahmenteile
  • doppelt so geräumig durch zwei nebeneinander liegende Bühnen (2,95x1,30 m)
  • inkl. 4 höhenverstellbarer Lenkrollen (Ø 200 mm) für den Ausgleich von Bodenunebenheiten
  • zulässige Belastung 300 kg (3 kN), entsppricht 200 kg/m² gemäß Gerüstgruppe 3, EN 1004
  • Rahmenteilbreite 1,50 m
  • Bühnenlänge 2,95 m
  • jedem Gerüst liegt eine Aufbau- und Gebrauchsanweisung bei
  • hym837303 und 837304 ohne Ausleger!

erforderliche Zusatzelemente - extra ordern:

  • Ballast 10 kg Nr. 0050879
  • Ballast 15 kg Nr. 0050985
  • Halterohr Nr. 607141

Hinweis

  • Die erforderliche Anzahl von Zusatzteilen für Wandbefestigung oder Ballastierung ist den dargestellten Ballastierungstabellen zu entnehmen!
  • siehe Informationsblatt
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
5400 mm
Ausführung:
mit Ausleger
Höhe:
4640 mm
Standhöhe:
3400mm
Typ:
Hymer 8373
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.291,94*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.029,24*
€ 5.984,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.936,04*
€ 5.873,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.573,43*
€ 5.442,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.291,94*
€ 5.107,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer-Leichtmetallbau
E866037
ab € 62,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.