Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrgerüst 8177 mit Ausleger, klappbar, 7,75 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrgerüst 8177 nach DIN EN 1004, mit Ausleger, klappbar, 7,75 m
Fahrgerüst 8177 nach DIN EN 1004, mit Ausleger, klappbar, 7,75 m
Fahrgerüst 8177 nach DIN EN 1004, mit Ausleger - zusammen geklappbar
Fahrgerüst 8177 nach DIN EN 1004, mit Ausleger, klappbar - Dtailansicht 1
Fahrgerüst 8177 nach DIN EN 1004, mit Ausleger, klappbar - Detailansicht 2
Artikel-Nr.:
     415-hym817708
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     817708
EAN/GTIN:
     4019502364080
Datenblatt
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst

Fahrgerüst nach DIN EN 1004, Aufbaukomination mit Fahrtraversen.

Produktbeschreibung:

  • ideal geeignet für Dach- und Fassadenarbeiten
  • schneller Auf- und Abbau durch massive Klickverschlüsse an Streben und Diagonalen
  • extrem robuste Ausführung durch massive, geschweißte Rahmenteile
  • sehr geräumige Bühne (1,90x0,65 m), wetterfest und rutschsicher
  • inkl. 4 bremsbarer Lenkrollen (Ø 125 mm)
  • zulässige Belastung 300 kg (3 kN), entsppricht 200 kg/m² gemäß Gerüstgruppe 3, EN 1004
  • Rahmenteilbreite 0,80 m
  • Bühnenlänge 1,90 m
  • jedem Gerüst liegt eine Aufbau- und Gebrauchsanweisung bei
  • hym817703 und hym817704 ohne Ausleger

erforderliche Zusatzelemente - extra ordern:

  • Ballast 10 kg Nr. 0050879
  • Ballast 15 kg Nr. 0050985
  • Halterohr Nr. 607141

Hinweis

  • Die erforderliche Anzahl von Zusatzteilen für Wandbefestigung oder Ballastierung ist den dargestellten Ballastierungstabellen zu entnehmen!
  • siehe Informationsblatt
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
7750 mm
Ausführung:
klappbar, mit Ausleger
Höhe:
6990 mm
Standhöhe:
5750mm
Typ:
Hymer 8177
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, fahrgerüst
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.635,72*
€ 2.831,16*
Frei Haus
ab € 4.363,00*
€ 4.585,89*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.261,80*
€ 4.968,35*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.968,35*
€ 5.912,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.884,94*
€ 5.813,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.536,09*
€ 5.397,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.261,80*
€ 5.071,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer-Leichtmetallbau
E866037
ab € 62,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.