Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrgerüst, BühnenL: 2,08 m, Rahmenteil B: 0,72 m, Reichh: 3,27 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrgerüst 7077, Beispiel Gerüst
Fahrgerüst 7077, Beispiel Gerüst
Fahrgerüst 7077, Detail 1
Fahrgerüst 7077, Detail 2
Fahrgerüst 7077, Detail 3
Fahrgerüst 7077, Detail 4
Artikel-Nr.:
     415-hym707703
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     707703
EAN/GTIN:
     4019502364103
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst

Hymer Fahrgerüst, Bühnenlänge 2,08 m, Rahmenteilbreite 0,72 m, Reichhöhe 3,27 m

Produktbeschreibung:

  • ideal geeignet für Dach- und Fassadenarbeiten
  • schneller Auf- und Abbau durch praktische Klickverschlüsse an Streben und Diagonalen
  • robuste Ausführung durch massive, geschweißte Rahmenteile
  • sehr geräumige Bühne (2,08x0,61 m), wetterfest und rutschsicher
  • inkl. 4 höhenverstellbarer Lenkrollen (Ø 150 mm) für den Ausgleich von Bodenunebenheiten
  • Hinweis: Gerüstbild Darstellung hym707706
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
3270 mm
Höhe:
2490 mm
Standhöhe:
1270mm
Typ:
Hymer 7077
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 982,61*
€ 1.097,98*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 990,86*
€ 1.103,23*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.268,95*
€ 1.563,71*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.563,71*
€ 1.860,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.533,13*
€ 1.824,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.403,61*
€ 1.670,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.301,26*
€ 1.548,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.268,95*
€ 1.510,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.