Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitstreppe mit Bügel, 5 Stufen, 3,15 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitstreppe mit Bügel, 5 Stufen, 3,15 m
Sicherheitstreppe mit Bügel, 5 Stufen, 3,15 m
Sicherheitstreppe mit Bügel - Detailansicht 1
Sicherheitstreppe mit Bügel - Detailansicht 2
Sicherheitstreppe mit Bügel - Detailansicht 3
Artikel-Nr.:
     415-hym606305
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     606305
EAN/GTIN:
     4019502363304
Datenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheitstreppe
hymer sicherheitstreppe 5 stufen
sicherheitstreppe
sicherheitstreppe 5-stufig

Extrem stabile, klappbare Sicherheitstreppe 6062 gewährleistet einen sicheren Auf- und Abstieg durch 47° Neigungswinkel.

Produktbeschreibung:

  • 360 mm breite und 230 mm tiefe Stufen mit Alu-Quintett-Belag
  • starre Strebe gegen unbeabsichtigtes Zusammenklappen
  • mit Holm verpresste Leiterfüße
  • geringer Platzbedarf bei Lagerung und Transport
  • mit klappbarem Haltebügel und funktionaler Ablageschale
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
3,15 m
Breite:
600 mm
Gewicht:
14,4 kg
Höhe:
1,86 m
Neigung:
47°
Standhöhe:
1,15 m
Stufenanzahl:
5
Typ:
Tritt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 722,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 926,45*
€ 1.102,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 850,38*
€ 1.011,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 777,35*
€ 925,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 722,79*
€ 860,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
008951
ab € 168,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.