Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitstreppe mit Bügel, 4 Stufen, 2,90 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitstreppe mit Bügel, 4 Stufen, 2,90 m
Sicherheitstreppe mit Bügel, 4 Stufen, 2,90 m
Sicherheitstreppe mit Bügel - Detailansicht 1
Sicherheitstreppe mit Bügel - Detailansicht 2
Sicherheitstreppe mit Bügel - Detailansicht 3
Artikel-Nr.:
     415-hym606304
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     606304
EAN/GTIN:
     4019502363298
Datenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheitstreppe
sicherheitstreppe 4 stufen
sicherheitstreppe
hymer sicherheitstreppe

Extrem stabile, klappbare Sicherheitstreppe 6062 gewährleistet einen sicheren Auf- und Abstieg durch 47° Neigungswinkel.

Produktbeschreibung:

  • 360 mm breite und 230 mm tiefe Stufen mit Alu-Quintett-Belag
  • starre Strebe gegen unbeabsichtigtes Zusammenklappen
  • mit Holm verpresste Leiterfüße
  • geringer Platzbedarf bei Lagerung und Transport
  • mit klappbarem Haltebügel und funktionaler Ablageschale
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
2,90 m
Breite:
580 mm
Gewicht:
11,9 kg
Höhe:
1,61 m
Neigung:
47°
Standhöhe:
0,90 m
Stufenanzahl:
4
Typ:
Tritt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 588,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 757,84*
€ 901,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 754,29*
€ 897,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 700,39*
€ 833,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 640,30*
€ 761,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 588,73*
€ 700,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
008951
ab € 168,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.