Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitstreppe ohne Bügel, 3 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitstreppe ohne Bügel, 3 Stufen
Sicherheitstreppe ohne Bügel, 3 Stufen
Sicherheitstreppe ohne Bügel - Detailansicht
Artikel-Nr.:
     415-hym606203
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     606203
EAN/GTIN:
     4019502363274
Datenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheitstreppe
sicherheitstreppe 3 stufen
sicherheitstreppe
hymer sicherheitstreppe

Extrem stabile, klappbare Sicherheitstreppe 6062 gewährleistet einen sicheren Auf- und Abstieg durch 47° Neigungswinkel.

Produktbeschreibung:

  • 360 mm breite und 230 mm tiefe Stufen mit Alu-Quintett-Belag
  • starre Strebe gegen unbeabsichtigtes Zusammenklappen
  • mit Holm verpresste Leiterfüße
  • geringer Platzbedarf bei Lagerung und Transport
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
2,70 m
Breite:
560 mm
Gewicht:
6,6 kg
Höhe:
0,70 m
Neigung:
47°
Standhöhe:
0,70 m
Stufenanzahl:
3
Typ:
Tritt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 381,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 501,58*
€ 596,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 488,18*
€ 580,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 457,53*
€ 544,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 410,63*
€ 488,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,58*
€ 454,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
008951
ab € 168,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.