Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fallschranke selbstschließend für Breite 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fallschranke selbstschließend für Breite 800 mm
Fallschranke selbstschließend für Breite 800 mm
Artikel-Nr.:
     415-hym22990051
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     22990051
EAN/GTIN:
     4019502361492
Suchbegriffe:
Ersatzteile Leitern
Hymer
Hymer Leitern
Zubehör Leitern

Produktbeschreibung:

  • selbstschließend
  • aus Aluminium
  • öffnet sich nach oben auf ca. 85°
  • bei 2220/2221, 2230/2231 zwischen beidseitigen, waagerechten Geländernmontierbar
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Typ:
Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Zubehör Treppen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 82,43*
€ 103,73*
€ 4,90*
ab € 106,03*
€ 150,04*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 125,88*
€ 156,05*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 142,89*
€ 194,48*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,48*
€ 231,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,30*
€ 227,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,11*
€ 201,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,82*
€ 180,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,89*
€ 170,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hymer
22990050
ab € 79,84*
Ähnlich
Hymer
22990030
ab € 154,44*
Ähnlich
Hymer
20000717
ab € 200,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.