Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handlauf 5,30 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handlauf 5,30 m
Handlauf 5,30 m
Artikel-Nr.:
     415-hym0051403
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     0051403
EAN/GTIN:
     4019502327429
Suchbegriffe:
Leiterersatzteil
Ersatzteile
Fahrgerüst Ersatzteil
Hymer

Produktbeschreibung:

  • für Holmgröße 60 - 100 mm
  • zur nachträglichen Montage an Leitern mit Rechteckholmen
  • Abstand zwischen Holm und Handlauf ca. 150 mm
  • Spezial-Alu-Rohr, Ø 30 mm, mit T-Nut für die variable Anbringung der Halter
  • Selbstmontage mittels Bohrung und Werkzeug

Lieferumfang:

  • 2 Halter
  • Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,6 kg
Länge:
5,00 m
Typ:
Zubehör
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 77,07*
€ 98,71*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 92,39*
€ 117,62*
Frei Haus
ab € 119,69*
€ 150,33*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 140,16*
€ 193,88*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 180,74*
€ 223,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,88*
€ 230,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,97*
€ 227,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,21*
€ 207,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,76*
€ 186,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,16*
€ 166,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hymer-Leichtmetallbau
E1561478
ab € 11,64*
Ähnlich
Hymer
22730003
ab € 156,84*
Ähnlich
Hymer-Leichtmetallbau
E1562306
ab € 29,58*
Ähnlich
Hymer
008953
ab € 23,98*
Ähnlich
Hymer
0054880
ab € 68,95*
Ähnlich
Hymer
008927
ab € 79,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.