| |
|
| Artikel-Nr.: 415-hym0051400 Herst.-Nr.: 0051400 EAN/GTIN: 4019502327399 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - für Holmgröße 60 - 100 mm
- zur nachträglichen Montage an Leitern mit Rechteckholmen
- Abstand zwischen Holm und Handlauf ca. 150 mm
- Spezial-Alu-Rohr, Ø 30 mm, mit T-Nut für die variable Anbringung der Halter
- Selbstmontage mittels Bohrung und Werkzeug
Lieferumfang: - 2 Halter
- Befestigungsmaterial
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,1 kg | Länge: | 1,25 m | Typ: | Zubehör |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 29,58* | € 40,32* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 41,55* | € 55,80* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 44,54* | € 59,50* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 44,53* | € 59,50* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 62,97* | € 90,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|