Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartuschenpresse EasyMax® HYS-G3C für 300 ml bis 330 ml 10:1 Coaxial-Kartuschen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kartuschenpresse EasyMax® HYS-G3C für 300 ml bis 330 ml 10:1 Coaxial-Kartuschen
Kartuschenpresse EasyMax® HYS-G3C für 300 ml bis 330 ml 10:1 Coaxial-Kartuschen
Kartuschenpresse EasyMax® HYS-G3C - Detailansicht Kartuschenhalterung
Kartuschenpresse EasyMax® HYS-G3C - Detailansicht Antriebsmechanismus
Kartuschenpresse EasyMax® HYS-G3C - verwendbare Auspressmittel
Artikel-Nr.:
     415-hs0755000043
Hersteller:
     SORATON
Herst.-Nr.:
     0755000043
EAN/GTIN:
     4260183296546
Suchbegriffe:
Hand-Kartuschenpistole
Hand-Kartuschenpresse
Hand-Pistole
Handfugenpistole

Mit dem EasyMax HYS-G3C pressen Sie 300 ml, 310 ml und 330 ml 10:1 Coaxial 2K-Verbundmörtelkartuschen aus. Das äußerst robuste Premium Kartuschenpresse mit feiner Dosiermöglichkeit garantiert allen Anwendern den besten Komfort mit absoluter Langlebigkeit. Der ergonomisch gestaltete Griff mit patentiertem Parallelhebel und integrierter Kugellagertechnologie bewirkt eine optimale Kraftübertragung und ein ermüdungsfreies Arbeiten. Zwei Antriebsplatten aus hochfestem Stahl sorgen, symmetrisch geführt, für einen optimalen Vorschub.


Produktbeschreibung:

  • zum Auspressen von 300 ml, 310 ml und 330 ml 10:1 Coaxial 2-Komponenten-Verbundmörtelkartuschen
  • robuste, professionelle Kartuschenhalterung aus Stahlblech, offen und drehbar, mit ergonomischem Handgriffstück
  • Symmetrieantrieb (Patent)
  • Kniehebelübersetzung sorgt für optimale Kraftübertragung auf die Arbeitsplatten
  • verschleißarme, gehärtete Antriebsstange
  • Übersetzung G = 2,9 mm Vorschub pro Abzug
  • bei einer Handkraft von 10 kg hat das Kartuschenpresse eine Schubkraft von 1400 N
Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Füllinhalt:
330 ml
Gewicht:
1210 g
Höhe:
190 mm
Länge:
375 mm
Schubkraft:
1400 N
Typ:
Kartuschenpresse für 1K-Materialien
Vorschub:
2,9 mm
Weitere Suchbegriffe: Handpresspistole, manuelle Kartuschenpistole, manuelle Kartuschenpresse, hand-kartuschenpistole soraton, hand kartuschenpistole, handpresspistole 10:1, Auspresspistole, Befestigungstechnik, Kartuschenpistole, Kartuschenpresse, Montagepistole, Montagetechnik, Pistole für Acryl, Pistole für Silikon, Schlauchbeutel, Schlauchbeutelpistole, Silikon-Auspresspistole, Silikon-Kartuschenpresse, Silokonpistole
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,74*
€ 117,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,19*
€ 112,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 91,77*
€ 109,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 89,36*
€ 106,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,30*
€ 101,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,97*
€ 99,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,07*
€ 81,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SORATON
0755000143
ab € 68,29*
Ähnlich
SORATON
0755000053
ab € 68,25*
Ähnlich
SORATON
0755000153
ab € 68,26*
Ähnlich
SORATON
0755000112
ab € 63,21*
Ähnlich
SORATON
0755000022
ab € 69,70*
Ähnlich
SORATON
0755000032
ab € 74,05*
Ähnlich
SORATON
0755000812
ab € 66,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.