Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Kartuschenpresse PowerMax® HPS-6T 14,4 V / 3 Ah Li-Ion, 600 ml


Menge:  Satz  
Produktinformationen
1 Akku-Kartuschenpresse PowerMax® HPS-6T 14,4 V / 3 Ah Li-Ion, 600 ml
1 Akku-Kartuschenpresse PowerMax® HPS-6T 14,4 V / 3 Ah Li-Ion, 600 ml
Akku 14,4 V / 3 Ah Li-Ion für 1K-Kartuschenpresse PowerMax® HPS-4T/HPS-6T 14,4 V
Akku-Kartuschenpresse PowerMax® HPS-6T 14,4 V / 3 Ah Li-Ion, 600 ml - verwendbare Auspressmittel
Artikel-Nr.:
     415-hs0555002446
Hersteller:
     SORATON
Herst.-Nr.:
     0555002446
EAN/GTIN:
     4260183298014
Suchbegriffe:
Akku-Kartuschenpistole
Akku-Kartuschenpistolen
Akkukartuschenpistole
Akkukartuschenpistolen

Das Akku-Kartuschenpresse PowerMax HPS-6T ist das ideale Kartuschenpresse für all diejenigen Handwerker, die Wert auf schnelles, sauberes und präzises und Arbeiten legen. Die HPS-6T ermöglicht dank einer regelbaren Vorschubgeschwindigkeit von 180 mm/min bis 600 mm/min ein sauberes, gleichmäßiges und ermüdungsarmes Verfugen auch bei größeren Projekten. Aufgrund der hohen Auspresskraft von 6500 N können mit der HPS-6T auch hochviskose Produkte verarbeitet werden. Dank dem automatischen Rücklauf wird ein Nachtropfen der Auspressmasse verhindert. Dank dem automatischen Rücklauf wird ein Nachtropfen der Auspressmasse verhindert.


Produktbeschreibung:

  • zum Auspressen von 600 ml Schlauchbeuteln und 310 ml, 400 ml und 600 ml Kartuschen
  • Aluminiumrohr 600 ml, drehbar
  • Gummibeschichtung am vorderen Rohranfang zur besseren Griffigkeit
  • Auspresskraft bis 6500 N
  • schneller und einfacher Wechsel zwischen Schlauchbeuteln und Kartuschen
  • eine Akkuladung reicht zum Auspressen von ca. 55 Silikonkartuschen á 310 ml bei 20°C Raumtemperatur
  • Akku-Ladezeit ca. 40 min
  • Gewicht Kartuschenpresse: 2750 g

Lieferumfang

  • 1 Stück PowerMax-Gerät mit 600 ml Rohr
  • 1 Stück 14,4 V / 3,0 Ah Li-Ion Akku
  • 1 Stück Schnellladestation mit LED Ladeanzeige
  • 1 Stück Ladekabel mit Eurostecker
  • 1 Stück Transportkoffer
Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
Ja
Akkukapazität:
3 Ah
Ausführung:
Li-Ion
Breite:
137 mm
Füllinhalt:
600 ml
Gewicht:
5250 g
Höhe:
275 mm
Länge:
563 mm
Schubkraft:
6500 N
Spannung:
14,4 Volt
Typ:
Kartuschenpresse für 1K-Materialien
Vorschub:
180 bis 600 mm/min
Weitere Suchbegriffe: Akkupistole, Akkupistolen, akku-kartuschenpistolen 600 ml, akku-kartuschenpistole, soraton akkupistole, Akku-Auspresspistole, Akku-Kartuschenpresse, Akku-Montagepistole, Auspresspistole, Befestigungstechnik, Kartuschenpistole, Kartuschenpresse, Montagepistole, Montagetechnik, Pistole für Acryl, Pistole für Silikon, Schlauchbeutelpistole, Sil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 503,01*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 682,79*
€ 812,52
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 640,14*
€ 761,77
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 623,72*
€ 742,23
pro Satz
ab 4 Sätze
€ 607,31*
€ 722,70
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 551,87*
€ 656,73
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 536,86*
€ 638,86
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 503,01*
€ 598,58
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SORATON
0555001444
ab € 460,60*
Ähnlich
SORATON
0555002444
ab € 491,83*
Ähnlich
SORATON
0555001446
ab € 471,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.