Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartuschenpresse EconoMax® HBD-V1010 für 200/220 ml 1:1 Doppelkartuschen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kartuschenpresse EconoMax® HBD-V1010 für 200/220 ml 1:1 Doppelkartuschen
Kartuschenpresse EconoMax® HBD-V1010 für 200/220 ml 1:1 Doppelkartuschen
Kartuschenpresse EconoMax® HBD-V1010 - verwendbare Auspressmittel
Artikel-Nr.:
     415-hs0355000062
Hersteller:
     SORATON
Herst.-Nr.:
     0355000062
EAN/GTIN:
     4260183297819
Suchbegriffe:
Hand-Kartuschenpistole
Hand-Kartuschenpresse
Hand-Pistole
Handfugenpistole

Die EconoMax HLS-V4T ist die gute Auspresspistole für den preisbewussten Handwerker. Ihre robuste Bauweise garantiert Haltbarkeit und guten Komfort.


Produktbeschreibung:

  • zum Auspressen von 200 ml und 220 ml 1:1 Side by Side Doppelkartuschen
  • robuste Kartuschenhalterung aus Stahlblech, offen
  • ergonomisch geformte Handgriffe
  • Übersetzung V = 4 mm Vorschub pro Abzug
  • bei einer Handkraft von 10 kg hat das Kartuschenpresse eine Schubkraft von 1000 N
Weitere Informationen:
Breite:
82 mm
Füllinhalt:
220 ml
Gewicht:
828 g
Höhe:
215 mm
Länge:
290 mm
Schubkraft:
1000 N
Typ:
Kartuschenpresse für 2K-Doppelkartuschen
Vorschub:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: Handpresspistole, manuelle Kartuschenpistole, manuelle Kartuschenpresse, hand-kartuschenpistole soraton, hand kartuschenpistole, hand-kartuschenpistole 1:1, Auspresspistole, Befestigungstechnik, Kartuschenpistole, Kartuschenpresse, Montagepistole, Montagetechnik, Pistole für Acryl, Pistole für Silikon, Schlauchbeutel, Schlauchbeutelpistole, Silikon-Auspresspistole, Silikon-Kartuschenpresse, Silokonpistole
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,98*
€ 66,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,32*
€ 63,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,96*
€ 61,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 50,58*
€ 60,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,91*
€ 55,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,81*
€ 54,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SORATON
9412179310
ab € 11,34*
Ähnlich
SORATON
0355000042
ab € 36,19*
Ähnlich
SORATON
0355000052
ab € 36,12*
Ähnlich
SORATON
0455005012
ab € 19,48*
Ähnlich
Schösse
9401100800
ab € 48,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.