Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartuschenpresse HandyMax® HMD-E3003 für 330/345 ml 10:1 2K-Verbundmörtelkartuschen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kartuschenpresse HandyMax® HMD-E3003 für 330/345 ml 10:1 2K-Verbundmörtelkartuschen
Kartuschenpresse HandyMax® HMD-E3003 für 330/345 ml 10:1 2K-Verbundmörtelkartuschen
Kartuschenpresse HandyMax® HMD-E3003 - Detailansicht Kartuschenhalterung
Kartuschenpresse HandyMax® HMD-E3003 - Detailansicht Antriebsmechanismus
Kartuschenpresse HandyMax® HMD-E3003 - verwendbare Auspressmittel
Artikel-Nr.:
     415-hs0155000202
Hersteller:
     SORATON
Herst.-Nr.:
     0155000202
EAN/GTIN:
     4260183296058
Suchbegriffe:
Hand-Kartuschenpistole
Hand-Kartuschenpresse
Hand-Pistole
Handfugenpistole

Mit dem HandyMax HMS-E3003 pressen Sie 330 ml und 345 ml 10:1 und 7:1 Side by Side 2K-Kleber- und Verbundmörtelkartuschen aus. Das äußerst robuste Premium Kartuschenpresse mit feiner Dosiermöglichkeit garantiert allen Anwendern den besten Komfort mit absoluter Langlebigkeit. Der ergonomisch gestaltete Griff mit patentiertem Parallelhebel und integrierter Kugellagertechnologie bewirkt eine optimale Kraftübertragung und ein ermüdungsfreies Arbeiten. Zwei Antriebsplatten aus hochfestem Stahl sorgen, gegenseitig symmetrisch geführt, für einen optimalen Vorschub.


Produktbeschreibung:

  • zum Auspressen von 330 ml und 345 ml 10:1 und 7:1 Side by Side 2-Komponenten-Kleber- und Verbundmörtelkartuschen
  • auch für 310 ml 1-Komponenten-Kartuschen geeignet
  • robuste, professionelle Kartuschenhalterung aus Stahlblech, offen
  • Symmetrieantrieb sowie Parallel-Griff (Patent)
  • Inline-Führung der Kolbenstangen (Patent)
  • zwei Kugellager sorgen für optimale Kraftübertragung auf die Arbeitsplatten
  • verschleißarme, gehärtete Antriebsstange
  • Übersetzung E = 2,1 mm Vorschub pro Abzug
  • bei einer Handkraft von 10 kg hat das Kartuschenpresse eine Schubkraft von 1900 N
Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Füllinhalt:
345 ml
Gewicht:
1207 g
Höhe:
170 mm
Länge:
390 mm
Schubkraft:
1900 N
Typ:
Kartuschenpresse für 2K-Doppelkartuschen
Vorschub:
2,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Handpresspistole, manuelle Kartuschenpistole, manuelle Kartuschenpresse, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, komponentenkleber, Auspresspistole, Befestigungstechnik, Kartuschenpistole, Kartuschenpresse, Montagepistole, Montagetechnik, Pistole für Acryl, Pistole für Silikon, Schlauchbeutel, Schlauchbeutelpistole, Silikon-Auspresspistole, Silikon-Kartuschenpresse, Silokonpistole
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,19*
€ 208,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,35*
€ 200,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 164,04*
€ 195,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 159,72*
€ 190,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,39*
€ 182,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,52*
€ 179,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,06*
€ 146,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SORATON
0155000185
ab € 129,24*
Ähnlich
SORATON
0155004515
ab € 130,30*
Ähnlich
SORATON
0155000090
ab € 123,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.