Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abwasser-Hebeanlage Sanistar C 102 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abwasser-Hebeanlage Sanistar C 102 W
Abwasser-Hebeanlage Sanistar C 102 W
Artikel-Nr.:
     415-homa9805600.01
Hersteller:
     Homa Pumpenfabrik
Herst.-Nr.:
     9805600.01
EAN/GTIN:
     4014680041266
Datenblatt
Technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Abwasser-Hebeanlage
Abwasserhebeanlage
Fäkalien-Hebeanlage
Fäkalienhebeanlage

HOMA Sanistar Hebeanlagen sind die ideale Lösung bei Neubau oder Altbausanierung. Zur Entsorgung zum Beispiel von: Einfamilienhäusern, Souterrainwohnungen, Sanitäreinrichtungen in privaten Kellerräumen.

Produktbeschreibung:

  • DIN EN 12050-1: Konformität und Bauart geprüft und überwacht von der LGA, Zertifikat Nr. 0220119
  • max. Temperatur des Fördermediums: 35° C, kurzzeitig bis 60° C
  • überflutungssichere Einzelhebeanlagen
  • unverrottbarer, gas- und geruchsdichter Kunststoff-Behälter
  • Zuläufe: DN 100 horizontal, 180 mm Höhe / DN 100 horizontal, 250 mm Höhe / DN 100 vertikal, DN 40 vertikal / DN 150 horizontal und vertikal
  • Druckanschluss: Flansch DN 80 und elastisches Übergangstück DN 80/Ø 89
  • im Druckanschluss integrierte weichdichtende Rückschlagklappe
  • Entlüftungsstutzen: DN 70 vertikal
  • Anschluss für Handmembranpumpe: R 1" IG
  • Reinigungsöffnung mit Schraubdeckel
  • im Sammelbehälter integrierter Pumpenkammer
  • verstopfungsfreies Laufrad mit 40 mm freiem Durchgang
  • voll überflutbarer, druckwasserdichter E-Motor
  • Thermofühler zur Temperaturüberwachung in der Wicklung, Isolationsklasse F
  • Chromstahl-Motorwelle, dauergeschmierte Wälzlager
  • 3-fache Radialdichtung in separater Ölsperrkammer
  • Ölkontrolle von außen möglich
  • pneumatische Niveausteuerung mit Staudruckschaltung
  • elektronisch geregelter Nachlauf der Pumpen verhindert Schlammablagerung und Verstopfen
  • mit Zwangseinschaltung
  • elektronisches Schaltgerät zur Steuerung und Überwachung aller wichtigen Betriebsfunktionen mit Meldung aller eventuell auftretenden Störungen
  • Motorschutz mit Temperaturüberwachung der Wicklung
  • optische Störanzeige
  • Alarmsignal durch eingebauten Summer
  • potentialfreie Störmeldung optional nachrüstbar
  • Drehrichtungs-Kontrollanzeige

Lieferumfang:

  • Behälter mit 1 Pumpe
  • Druckanschluss weichdichtender Rückschlagklappe
  • Flansch DN 80 und DN 80/DN 100 elastischem Übergangsstück mit Schellen und Dichtung mit Schrauben
  • elastische Verbindungsstücke für Zulauf DN 100
  • Entlüftung DN 70 mit Schellen
  • Befestigungsschrauben für Auftriebssicherung
  • pneumatische Niveausschaltung
  • elektronisches Steuergerät mit Netzkabel und Schutzkontaktstecker
Weitere Informationen:
Betriebsart:
Aussetzbetrieb
Drehzahl:
2900 U/min
Druckanschluss:
DN 80
freier Durchgang:
40 mm
Gewicht:
32,57 kg
Kabellänge:
4 m
Leistung:
0,85 kW
Schutzklasse:
IP 68
Spannung:
230 Volt
Typ:
Hebeanlage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.556,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.947,45*
€ 2.317,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.854,23*
€ 2.206,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.806,68*
€ 2.149,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.759,14*
€ 2.093,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.637,58*
€ 1.948,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.603,30*
€ 1.907,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.556,33*
€ 1.852,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Homa Pumpenfabrik
8609004
ab € 67,27*
Zubehör
Homa Pumpenfabrik
1964160
ab € 342,21*
Zubehör
Homa Pumpenfabrik
1964159
ab € 99,60*
Zubehör
Homa Pumpenfabrik
2214081
ab € 14,53*
Zubehör
Homa Pumpenfabrik
2159542
ab € 65,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.