| |
|
| Artikel-Nr.: 415-homa9804266.02 Herst.-Nr.: 9804266.02 EAN/GTIN: 4014680046131 |
| | |
|
| | |
| Die Abwasser-Hebeanlage Saniboy G ist einsetzbar zur Entsorgung von Räumen, in denen Abwasser anfällt, z.B. aus Toiletten, Waschbecken, Duschen unterhalb der Rückstauebene nach DIN EN 12056 oder überall dort, wo das Verlegen klein dimensionierter Druckleitungen notwendig ist, z.B. als Druckentwässerung von einzelnen Anfallstellen in zersiedeltem oder topografisch schwierigem Gelände, bei der Altbausanierung usw.. Produktbeschreibung: - DIN EN 12050-1: Konformität und Bauart geprüft und überwacht von der LGA, Zertifikat Nr. 0220119
- max. Temperatur des Fördermediums: 35°C, kurzzeitig bis 60°C
- überflutungssichere Einzelhebeanlage
- unverrottbarer, gas- und geruchsdichter Kunststoffbehälter
- Zuläufe: DN 100/DN 40 abgestuft horizontal (wahlweise in 180 mm oder 250 mm Höhe) / DN 100/DN 40 abgestuft vertikal Entlüftungsstutzen: DN 70 vertikal
- Anschluss für Handmembranpumpe R 1" IG
- Reinigungsöffnung mit Schraubdeckel
- einstufige Kreiselpumpe mit horizontalem Druckanschluss
- offenes Mehrschaufelrad mit vorgeschalteter Schneideinrichtung zur Zerkleinerung von Feststoffen
- voll überflutbarer, druckwasserdichter E-Mtor
- Thermofühler zur Temperaturüberwachung in der Wicklung
- Isolationsklasse H
- Chromstahl-Motorwelle, dauergeschmierte Wälzlage
- mit 2 voneinander unabhängig wirkenden Gleitringdichtungen (Siliziumkarbid primär und Kohlegraphit/Chromstahl sekundär) in Ölsperrkammer
- Ölkontrolle von außen möglich
- pneumatische Niveausteuerung mit Staudruckschaltung
- elektronisches Schaltgerät zur Steuerung und Überwachung aller wichtigen Betriebsfunktionen mit Meldung aller eventuell auftretenden Störungen
- Motorschutz mit Temperaturüberwachung der Wicklung
- optische Störanzeige
- Alarmsignal durch eingebauten Summer
- potentialfreie Sammelstörmeldung
- Drehrichtungskontrollanzeige
- elektronisch geregelter Nachlauf der Pumpen verhindert Schlammablagerung und Verstopfen
- einfaches Nachrüsten auf netzunabhängigen Alarm durch Einsetzen von 9,0 V Akku (s. Zubehör)
- Pumpenwechsel nach jedem Schaltspiel
- Zuschaltung der zweiten Pumpe bei Spitzenlast
- Bei Ausfall einer Pumpe automatisches Umschalten auf Reservepumpe
Lieferumfang: - Behälter mit 2 Pumpe
- Druckanschluss mit Winkel 90° R1 1/2
- elastische Verbindungsstücke für Zulauf DN 100 und Entlüftung DN 70 mit Schellen
- pneumatische Niveausschaltung
- elektronisches Steuergerät mit Netzkabel und CEE-Stecker 16 A
Weitere Informationen: | | Betriebsart: | Aussetzbetrieb | Drehzahl: | 2900 U/min | Druckanschluss: | R 1 1/2 Zoll IG | Gewicht: | 98,47 kg | Kabellänge: | 4 m | Leistung: | 1,9 kW | Schutzklasse: | IP 68 | Spannung: | 400 Volt | Typ: | Hebeanlage |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |