Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tauchmotorrührwerk HRS 11/4-230-203/C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tauchmotorrührwerk Typ:HRS 11/4-230-203/C
Tauchmotorrührwerk Typ:HRS 11/4-230-203/C
Artikel-Nr.:
     415-homa9598384.01
Hersteller:
     Homa Pumpenfabrik
Herst.-Nr.:
     9598384.01
EAN/GTIN:
     4014680053627
Datenblatt
Technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Tauchmotor-Rührwerk

Die Tauchmotor-Rührwerke von HOMA werden für unterschiedliche Einsätze der Homogenisation, Suspension, Erzeugung von Horizontalströmungen sowie des Freispülens von Ablagerungen in Flüssigkeiten verwendet. Anwendungsbereiche sind die kommunale und industrielle Abwasserreinigung und -entsorgung, die industrielle Verfahrenstechnik, die Landwirtschaft sowie viele andere Bereiche.

Produktbeschreibung:

  • kompakte Bauweise durch Direktantrieb zum Einbau in Bauwerken mit geringen Platzverhältnissen
  • für den Einbau am Beckenboden durch kleine Propellerdurchmesser geeignet
  • weitere Befestigungsmöglichkeiten über systembedingte Absenkvorrichtung in Pumpenschächten und an Beckenwänden
  • standardgemäße sowie optionale Überwachungseinrichtungen gewährleisten die Betriebssicherheit
  • Montagesystem mit Ablassvorrichtung für individuelle Positionierung des Aggregates und stufenlos höhenverstellbar
  • max. Temperatur des Fördermediums: 40 °C, kurzzeitig bis 60 °C
  • druckwasserdichter Elektromotor mit 4-poliger Wicklung
  • Isolationsklasse H
  • Wellenabdichtung durch 2 Gleitringdichtungen (back to back) aus korrosionsbeständigem SiC/SiC
  • kombiniert mit zwei zusätzlichen Radial-Wellendichtringen, die auf der Kohlenstoff - beschichteten Propellernabe laufen
  • garantiert einen optimalen Schutz gegen eindringendes Medium und Feststoffe
  • Propeller als hydraulisch optimierter, selbstreinigender 2-Blatt-Propeller aus Edelstahl mit Deflektorring

Ausstattung:

  • Typ C: Basismodel
  • Typ /C: mit Dichtungsüberwachung in der Ölsperrkammer

Lieferumfang:

  • Anschlusskabel mit losem Kabelende
Weitere Informationen:
Drehzahl:
1450 U/min
Gewicht:
35,75 kg
Kabellänge:
10 m
Leistung:
1,2 kW
Schutzklasse:
IP 68
Spannung:
400 Volt
Typ:
Tauchrührwerk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.329,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.765,68*
€ 3.291,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.650,61*
€ 3.154,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.582,65*
€ 3.073,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.514,68*
€ 2.992,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.377,61*
€ 2.829,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.348,49*
€ 2.794,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.329,07*
€ 2.771,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Homa Pumpenfabrik
8606970
ab € 548,14*
Zubehör
Homa Pumpenfabrik
2100169
ab € 100,79*
Zubehör
Homa Pumpenfabrik
8606040
ab € 1.717,56*
Zubehör
Homa Pumpenfabrik
8606964
ab € 744,72*
Zubehör
Homa Pumpenfabrik
8606035
ab € 1.733,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.