| |
|
| Artikel-Nr.: 415-homa9598359.01 Herst.-Nr.: 9598359.01 EAN/GTIN: 4014680053580 |
| | |
|
| | |
| Die Tauchmotor-Rührwerke von HOMA werden für unterschiedliche Einsätze der Homogenisation, Suspension, Erzeugung von Horizontalströmungen sowie des Freispülens von Ablagerungen in Flüssigkeiten verwendet. Anwendungsbereiche sind die kommunale und industrielle Abwasserreinigung und -entsorgung, die industrielle Verfahrenstechnik, die Landwirtschaft sowie viele andere Bereiche. Produktbeschreibung: - kompakte Bauweise durch Direktantrieb zum Einbau in Bauwerken mit geringen Platzverhältnissen
- für den Einbau am Beckenboden durch kleine Propellerdurchmesser geeignet
- weitere Befestigungsmöglichkeiten über systembedingte Absenkvorrichtung in Pumpenschächten und an Beckenwänden
- standardgemäße sowie optionale Überwachungseinrichtungen gewährleisten die Betriebssicherheit
- Montagesystem mit Ablassvorrichtung für individuelle Positionierung des Aggregates und stufenlos höhenverstellbar
- max. Temperatur des Fördermediums: 40 °C, kurzzeitig bis 60 °C
- druckwasserdichter Elektromotor mit 4-poliger Wicklung
- Isolationsklasse H
- Wellenabdichtung durch 2 Gleitringdichtungen (back to back) aus korrosionsbeständigem SiC/SiC
- kombiniert mit zwei zusätzlichen Radial-Wellendichtringen, die auf der Kohlenstoff - beschichteten Propellernabe laufen
- garantiert einen optimalen Schutz gegen eindringendes Medium und Feststoffe
- Propeller als hydraulisch optimierter, selbstreinigender 2-Blatt-Propeller aus Edelstahl mit Deflektorring
Ausstattung: - Typ C: Basismodel
- Typ /C: mit Dichtungsüberwachung in der Ölsperrkammer
Lieferumfang: - Anschlusskabel mit losem Kabelende
Weitere Informationen: | | Drehzahl: | 1450 U/min | Gewicht: | 43,14 kg | Kabellänge: | 10 m | Leistung: | 2,6 kW | Schutzklasse: | IP 68 | Spannung: | 400 Volt | Typ: | Tauchrührwerk |
|
| | |
| | | |
| |