Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pumpenketten-Set Edelstahl 6 m, 850 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pumpenketten-Set Edelstahl 6 m, 850 kg
Artikel-Nr.:
     415-homa2800366.06
Hersteller:
     Homa Pumpenfabrik
Herst.-Nr.:
     2800366.06
EAN/GTIN:
     4014680050213
Suchbegriffe:
Automatisches Kupplungssystem
Drehstrom-Schaltgerät
Elektronische Pumpensteuerung
Express-Anker-Kits

Lieferumfang:

  • Zwei-Strang 560 kg, 6 x 18/998 mit Schäkel
Weitere Informationen:
passend für:
MX(S) / V(X) / K / OC
Typ:
Pumpenzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 979,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.197,36*
€ 1.424,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.127,71*
€ 1.341,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.098,79*
€ 1.307,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.069,87*
€ 1.273,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.002,52*
€ 1.193,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 990,98*
€ 1.179,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 979,07*
€ 1.165,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
2800367.06
ab € 497,47*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
2800365.06
ab € 753,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.