Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alarm- und Pumpenschaltgerät AL3PS+2SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alarm- und Pumpenschaltgerät AL3PS+2SW
Alarm- und Pumpenschaltgerät AL3PS+2SW
Artikel-Nr.:
     415-homa1471021
Hersteller:
     Homa Pumpenfabrik
Herst.-Nr.:
     1471021
EAN/GTIN:
     4014680036637
Technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Alarm- und Pumpenschaltgerät
AZD
Homa
Niveausteuerung AZW

Alarm- und Pumpenschaltgerät zum Schalten von Wechselstrompumpen mit folgenden Funktionen.

Produktbeschreibung:

  • max. Anschlussleistung der Pumpe1kW bzw. 6A
  • netzabhängiger Alarm mit eingebautem Signalgeber
  • netzunabhängiger Alarm durchoptionalen Akku 9V möglich
  • zusätzlich 2 Schwimmerschalter (1xPumpe ein/aus, 1x Hochwasser)
  • Alarm über einen weiteren Schwimmerschalter ein/aus
  • Fernmeldung des Alarms über potentialfreien Kontakt
  • Steckergehäuse mit eingebauter Schukosteckdose
  • Umgebungstemperatur max. 40° C
  • max. 2 Kabeleinführungen möglich
Weitere Informationen:
Kabellänge:
10 m
Schutzklasse:
IP 20
Schwimmerschaltung:
Ja
Spannung:
230 Volt
Typ:
Pumpenzubehör
Weitere Suchbegriffe: Schalt- und Steuergeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 436,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 569,61*
€ 677,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 536,62*
€ 638,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 522,85*
€ 622,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 509,10*
€ 605,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 457,58*
€ 544,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,09*
€ 536,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,87*
€ 519,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
1471020
ab € 293,59*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
1471022
ab € 362,09*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
1471023
ab € 412,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.