| |
|
| Artikel-Nr.: 415-heylo4000026 Herst.-Nr.: 4000026 EAN/GTIN: 4052228021004 |
| |
|
| | |
| Lieferumfang: - 1 Schraubendrehersatz (4 x Schlitz, 2 x Kreuz)
- 1 Spannungsprüfer
- 1 Seitenschneider 160 mm
- 1 Flachrundzange 200 mm
- 2 Wasserpumpenzangen 175 mm / 240 mm
- 1 Zündkerzenbürste
- 1 Düsenschlüssel SW 16
- 1 Doppelmaulschlüssel SW 16 x 17
- 2 Ringmaulschlüssel 15er / 16er
- 1 Spannungsprüfer analog MD 1050
- 1 Inbusschlüsselsatz Kugelkopf 8teilig
- 1 Hammer 200 g
- 1 Nitrilhandschuh Gr. 9
- 1 Brennerreiniger 500 ml
- je 1 Inbussclüssel mit Quergriff 3 x 200, 4 x 200, 5 x 200, 6 x 200
- 1 Ringmaulschlüsselsatz 8 - 19 mm, 8teilig
- 1 Ventil für Pump-Prüfset, 1/8"
- 1 Manometer, glyzerinbefüllt, 1/4", 0 - 25 bar
- 1 Vakuummeter, glyzerinbefüllt, 1/4"
- 1 Anschlussschlauch für Öl-Pumptest
- 2 Schutzkappen, weiß
- 4 O-Ringe 7 x 2 NBR90
- 1 Reduziernippel kurz 1/4" IG - 1/8" AG
- 1 Reduziernippel lang 1/4" IG - 1/8" AG
- 1 Flachdichtung Shore 90, schwarz
- 1 LED-Taschenlampe
Weitere Informationen: | | passend für: | K 30 T,K 50,K 80,K 120/R,K 160/R |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |