Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubschutzwand HEYWALL Profi-Paket


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Staubschutzwand HEYWALL Profi-Paket
Staubschutzwand HEYWALL Profi-Paket
Artikel-Nr.:
     415-heylo1920103
Hersteller:
     Heylo
Herst.-Nr.:
     1920103
EAN/GTIN:
     4052228031652
Technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Reißverschlusstür
Staubschutztür
Staubschutzwand
heylo staubschutztür

Sie brauchen einen schnellen und flexiblen Schutz gegen Staub bei Renovierungsarbeiten? Ohne zeitaufwendiges Abkleben und Abdecken von Türen, Fenstern und Möbeln? Die Staubschutzwand HEYWALL sorgt für saubere Räume während Sanierungs- oder Renovierungsarbeiten und vermeidet lästige Nachreinigungen. Das clevere Staubschutzsystem für Teilräume.

Lieferumfang:

  • 6 Systemstangen bis 3,60 m inkl. Kopf- und Fußplatten
  • 6 Winkeladapter
  • 2 Reißverschlüsse
  • 6 Seitenklemmen
  • 8 Dichtschienen inkl. Deckenklemmen
  • 3 Tragetaschen

Produktbeschreibung:

  • schneller und flexibler Schutz gegen Staub mit der Staubschutzwand HEYWALL
  • zum Abtrennen von Wänden, Decken und Teilbereichen
  • Modul-System - einzelne Module für verschiedene Anwendungen
  • kein Abdecken oder Abkleben von Türen, Fenstern und Möbeln
  • für bis zu 5 m Deckenhöhe
  • werkzeugloser Gebrauch und ohne Leiter einfach in wenigen Minuten aufzubauen
  • keine Nachreinigung
  • keine Entsorgungskosten
Weitere Informationen:
Typ:
Staubschutzwand
Weitere Suchbegriffe: staubschutztür, Bau Luftreiniger, Heylo, Staubschutz, Staubschutzmatte, StaubschutzwandHEYWALL
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 742,14*
€ 850,38*
Lager 415
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 668,04*
€ 851,15*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 851,15*
€ 1.012,87
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 795,50*
€ 946,65
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 775,10*
€ 922,37
pro Satz
ab 4 Sätze
€ 754,71*
€ 898,10
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 714,41*
€ 850,15
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 700,81*
€ 833,96
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 668,04*
€ 794,97
pro Satz
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Heylo
1250125
ab € 26,58*
Zubehör
Heylo
1920203
ab € 9,40*
Zubehör
Heylo
1920202
ab € 40,88*
Zubehör
Heylo
1920204
ab € 24,63*
Zubehör
Heylo
1920206
ab € 11,97*
Zubehör
Heylo
1920209
ab € 35,00*
Zubehör
Heylo
1920205
ab € 39,19*
Zubehör
Heylo
1920201
ab € 119,62*
Zubehör
Heylo
1920210
ab € 32,54*
Zubehör
Heylo
1920208
ab € 59,80*
Zubehör
Heylo
1920207
ab € 9,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.