| |
|
| Artikel-Nr.: 415-heylo1250135 Herst.-Nr.: 1250135 EAN/GTIN: 4052228037838 |
| |
|
| | |
| Heylo Staubschutzmatte - Die Matte als Fußabtreter verhindert, dass Staub und Schmutz von verunreinigten Schuhsohlen in saubere Räumlichkeiten gelangen. Vorteil ist, dass durch hochwertige Haftfolien Staub und Schmutz an der Matte haften bleiben und nicht in saubere Bereiche gelangen, somit entfallen Nachreinigungen. Produktbeschreibung: - Schmutzfänger vor Türen auf Baustellen, bei Sanierungsarbeiten, Begutachtungen oder Besichtigungen
- Matte besteht aus 30 abziehbaren Haftfolien, können mehrmals benutzt werden
- wenn die Haftung nachlässt, obere Folie abziehen, wenn Haftung nachlässt,dann kommt neue Folie zum Vorschein
- reinigt die Schuhsohle beim Hinübergehen
- Matte lässt sich rückstandsfrei entfernen
- Größe: 144 x 66 cm
- Höhe: 10 mm
- Farbe: weiß
- auch als 10er- oder 50er-Set erhältlich-Artikel-Nummer auswählen
Weitere Informationen: | | Breite: | 660 mm | Farbe: | weiß | Höhe: | 10 mm | Länge: | 1440 mm | Typ: | Staubschutzmatte |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |