Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Folien für Staubschutztür DCD-3.0 bis 113 cm, 2 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ersatz-PVC-Folien 200 x 68 cm
Ersatz-PVC-Folien 200 x 68 cm
Artikel-Nr.:
     415-heylo1110982
Hersteller:
     Heylo
Herst.-Nr.:
     1110982
EAN/GTIN:
     4052228013382
Suchbegriffe:
Reißverschlusstür
Staubschutztür
Staubschutzwand
heylo staubschutztür

Produktbeschreibung:

  • für Türbreiten bis 113 cm
  • Ersatz-Lamellenvorhang
Weitere Informationen:
Breite:
680 mm
Länge:
2000 mm
passend für:
DCD 3.0, DCS
Typ:
Staubschutztür
Weitere Suchbegriffe: staubschutztür, Aufnahme, Folie, Heylo, HEYWALL, PVC-Folien, Schubbügel, Staubschutzblech, Türadatper, Werkzeugbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,33*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 31,665* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 90,51*
€ 107,71
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 85,70*
€ 101,98
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 83,50*
€ 99,37
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 81,31*
€ 96,76
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 76,69*
€ 91,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 74,26*
€ 88,37
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 63,33*
€ 75,36
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Heylo
1110892
ab € 1.787,88*
Zubehör
Heylo
1110874
ab € 2.257,51*
Zubehör
Heylo
1110989
ab € 4.223,71*
Zubehör
Heylo
1110873
ab € 1.181,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.