Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Folien für Staubschutztür DCD-3.0 bis 143 cm, 2 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PVC-Folien für Staubschutztür bis 143 cm
PVC-Folien für Staubschutztür bis 143 cm
Artikel-Nr.:
     415-heylo1110981
Hersteller:
     Heylo
Herst.-Nr.:
     1110981
EAN/GTIN:
     4052228013375
Suchbegriffe:
Reißverschlusstür
Staubschutztür
Staubschutzwand
heylo staubschutztür

Produktbeschreibung:

  • für Türbreiten bis 143 cm
  • Ersatz-Lamellenvorhang
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Länge:
2000 mm
passend für:
DCD 3.0, DCS
Typ:
Staubschutztür
Weitere Suchbegriffe: staubschutztür, Aufnahme, Folie, Heylo, HEYWALL, PVC-Folien, Schubbügel, Staubschutzblech, Türadatper, Werkzeugbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,10*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 46,05* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 128,70*
€ 153,15
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 123,62*
€ 147,11
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 120,45*
€ 143,34
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 117,28*
€ 139,56
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 108,97*
€ 129,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 107,30*
€ 127,69
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 92,10*
€ 109,60
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Heylo
1110892
ab € 1.787,88*
Zubehör
Heylo
1110874
ab € 2.257,51*
Zubehör
Heylo
1110989
ab € 4.223,71*
Zubehör
Heylo
1110873
ab € 1.181,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.