Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infrarot-Wärmeplatte IRW 200 PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infrarot-Wärmeplatte IRW 200 PRO
Infrarot-Wärmeplatte IRW 200 PRO
Artikel-Nr.:
     415-heylo1110676
Hersteller:
     Heylo
Herst.-Nr.:
     1110676
EAN/GTIN:
     4052228027068
Technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Wandheizmodul
Wandheizungsmodul

Die Infrarot Heizplatte / Wärmeplatte IRW 200 beseitigt schnell und schonend Wasser- und Feuchteschäden aus Wänden durch Infrarotwärme. Die Feuchtigkeit vom Mauerwerk wird punktgenau getrocknet.

Ideal zum Einsatz in Neubauten, bei Altbausanierungen, nach Brand- und Wasserschäden und für die Baustofftrocknung. Wenn ein Thermostat vorgeschaltet ist, kann die Wärmeplatte auch für die Beheizung von z. B. Bauwagen genutzt werden.

Kein Bohren: Wandmontage mit Teleskopstangen und Befestigungsschellen. Perfekt für Wandtrocknung durch stabile Standfüße. Verbindung mehrerer IRW mit praktischer Lochschiene.

Produktbeschreibung:

  • Infrarot Heizplatte mit einer Heizleistung von 0,22 kW
  • punktgenaue Trocknung von örtlichen Wasserschäden
  • Wandtrocknung in größeren Räumen
  • geräuschloses Trocknen
  • Trocknungsbeschleunigung in Kombination mit Kondensationstrocknern
  • auch als Heizung in Bauwagen nutzbar
  • mit klappbaren Standfüßen
  • zusätzlich mit einem kWh-Zähler (MID) ausgestattet
  • Stromaufnahme: 0,9 A
  • Einsatz: stehend (hoch/quer)
Weitere Informationen:
Breite:
650 mm
Gewicht:
4,8 kg
Heizleistung:
0,22 kW
Höhe:
45 mm
Länge:
380 mm
Schutzklasse:
IP 54
Spannung:
230 Volt
Typ:
Wärmeplatte
Weitere Suchbegriffe: Heizgerät, Heizplatten, Heylo, Infrarot-Wärmeplatte, IRW200, IRW200PRO, IRW500, IRW500PRO, Wandheizung, Warmlufterzeuger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 468,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 627,45*
€ 746,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 602,57*
€ 717,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 587,11*
€ 698,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 571,67*
€ 680,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 529,10*
€ 629,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 513,44*
€ 610,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 468,40*
€ 557,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Heylo
1200080
ab € 85,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.