Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infrarot-Wärmeplatte IRW 500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infrarot-Wärmeplatte IRW 500
Infrarot-Wärmeplatte IRW 500
Artikel-Nr.:
     415-heylo1110667
Hersteller:
     Heylo
Herst.-Nr.:
     1110667
EAN/GTIN:
     4052228022186
Technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Wandheizmodul
Wandheizungsmodul

Wasser- und Feuchteschäden in Wänden werden schnell und schonend durch Infrarotwärme beseitigt. Die Infrarot-Heizplatte trocknet das Mauerwerk punktgenau. Wandmontage mit Teleskopstangen - ohne Bohren. Fester Stand für die Wandtrocknung durch stabile Füße. Mehrere Heiz-/Wärmeplatten können mit praktischer Lochschiene verbunden werden.

Geeignet für den Einsatz bei Altbausanierungen, in Neubauten, nach Brand- und Wasserschäden und für die Baustofftrocknung. Zur Nutzung als Heizung in Bauwagen muss ein Thermostat vorgeschaltet sein.

Produktbeschreibung:

  • Infrarot Heizplatte mit einer Heizleistung von 0,525 kW
  • Wände punktgenau und geräuschlos trocknen
  • klappbare Standfüße
  • in Kombination mit Kondensationstrocknern kann die Trocknung beschleunigt werden
  • in Bauwagen auch als Heizung zu nutzen
  • Stromaufnahme: 2,2 A
  • Einsatz: stehend (hoch/quer)
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Gewicht:
9,7 kg
Heizleistung:
0,525 kW
Höhe:
45 mm
Länge:
560 mm
Schutzklasse:
IP 54
Spannung:
230 Volt
Typ:
Wärmeplatte
Weitere Suchbegriffe: Heizgerät, Heizplatten, Heylo, Infrarot-Wärmeplatte, IRW200, IRW200PRO, IRW500, IRW500PRO, Wandheizung, Warmlufterzeuger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 653,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 867,88*
€ 1.032,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 823,77*
€ 980,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 802,65*
€ 955,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 781,52*
€ 930,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 723,87*
€ 861,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 702,44*
€ 835,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 653,29*
€ 777,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Heylo
1200080
ab € 85,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.