Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroheizer DE 10, 9 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektroheizer DE 10, 9 kW
Elektroheizer DE 10, 9 kW
Artikel-Nr.:
     415-heylo1101935
Hersteller:
     Heylo
Herst.-Nr.:
     1101935
EAN/GTIN:
     4052228030075
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
heylo elektroheizer 9kw
elektroheizer 9 kw

Elektroheizer der DE-Serie sorgen für schnelle und saubere Wärme auf Baustellen, in der Industrie, bei Veranstaltungen und bei vielen anderen Gelegenheiten. Die erste Wahl für Profi-Vermieter.

Der einzigartige HEYLO Spiral-Heizeinsatz erzeugt gleichmäßige und angenehme Wärme für Menschen und Material. Der Elektroheizer DE 10 ist leicht und kompakt und deshalb einfach zu transportieren und schnell verstaut. Der spritzwassergeschützte Schaltkasten sorgt für eine hohe Betriebssicherheit.

Produktbeschreibung:

  • Elektroheizer 9 kW
  • 3-stufig regelbare Heizleistung
  • Spiral-Heizeinsatz aus hochlegiertem Stahl
  • mit Lüftungsfunktion
  • 60 Hz Betrieb möglich
  • Sicherheitsthermostat für automatische Abschaltung
  • Störungsanzeige bei Auslösung STB
  • inkl. Betriebsstundenzähler
  • robust und stapelbar
  • externer Thermostat (optional)
  • max. Stromaufnahme: 4,3 / 8,6 / 13 A
  • Temperaturerhöhung bei max. Heizleistung: 50 ?t (K)
  • Lautstärke: 49 dB(A)
Weitere Informationen:
Breite:
414 mm
Gewicht:
18,5 kg
Heizleistung:
3 / 6 / 9 kW
Höhe:
482 mm
Länge:
570 mm
Luftleistung:
710 m³/h
Schutzklasse:
IP 21
Spannung:
400 Volt
Typ:
Elektroheizgerät
Weitere Suchbegriffe: elektroheizer, Baubeheizung, DE, Heizen, Heizgerät, Heylo
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 891,94*
€ 1.018,04*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 799,95*
€ 1.018,99*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.018,99*
€ 1.212,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 966,40*
€ 1.150,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 941,62*
€ 1.120,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 916,84*
€ 1.091,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 857,22*
€ 1.020,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 831,58*
€ 989,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 799,95*
€ 951,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Heylo
1250069
ab € 118,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.