Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroheizer DE 20 S, 18 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektroheizer DE 20 S, 18 kW
Elektroheizer DE 20 S, 18 kW
Artikel-Nr.:
     415-heylo1101927
Hersteller:
     Heylo
Herst.-Nr.:
     1101927
EAN/GTIN:
     4052228022773
Technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
elektroheizer

Elektroheizer DE 20 S für den Schlauchbetrieb. Konzentrierter Warmluftstrom für schnelle und gleichmäßige Wärme auf Baustellen, in Werkstätten, der Industrie und für den Eventbereich. Auch geeignet für die Bauaustrocknung.

Der Elektroheizer ist leicht und kompakt, stapelbar und durch den ergonomischen Tragegriff einfach zu transportieren. Servicefreundlich durch leicht erreichbaren Schaltkasten.

Produktbeschreibung:

  • Elektroheizer mit Schlauchanschluß bis 18 kW
  • 3-stufige Regelung der Heizleistung
  • Spezial-Heizeinsatz aus hochlegiertem Stahl
  • 60 Hz Betrieb möglich
  • separate Lüftungsfunktion
  • automatische Abschaltung bei über 100 °C im Schlauch durch Sicherheitsthermostat
  • Störungsanzeige bei Auslösung STB
  • Betriebsstundenzähler
  • stapelbar für platzsparende Lagerung
  • externer Thermostat (optional)
  • max. Stromaufnahme: 6 / 12 / 18 A
  • Temperaturerhöhung bei max. Heizleistung: 63 ?t (K)
  • Lautstärke: 67 dB(A)
Weitere Informationen:
Breite:
414 mm
Gewicht:
20,5 kg
Heizleistung:
6 / 12 / 18 kW
Höhe:
482 mm
Länge:
730 mm
Luftleistung:
1410 m³/h
Schutzklasse:
IP 21
Spannung:
400 Volt
Typ:
Elektroheizgerät
Weitere Suchbegriffe: Baubeheizung, DE, Heizen, Heizgerät, Heylo
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.558,53*
€ 1.729,82*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.400,15*
€ 1.731,47*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.731,47*
€ 2.060,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.652,28*
€ 1.966,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.609,92*
€ 1.915,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.567,55*
€ 1.865,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.465,43*
€ 1.743,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.437,76*
€ 1.710,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.400,15*
€ 1.666,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Heylo
1250069
ab € 118,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.