| |
|
| Artikel-Nr.: 415-heylo1101922 Herst.-Nr.: 1101922 EAN/GTIN: 4052228037562 |
| |
|
| | |
| Der Elektroheizer DE 2 XL ist aufgrund seines geringen Gewichts und seiner kompakten Abmaße leicht zu transportieren und schnell verstaut. Für die schnelle Beheizung von Baustellen, Werkstätten, Garagen, Wohnwagen etc. Durch praktische Lüftungsfunktion auch als Lüfter einsetzbar. Sehr schnelle und intensive Erwärmung durch selbstbegrenzendes keramisches PTC-Heizelement und geringe Luftmenge, da die Temperatur der Luft um ca. 65 °C steigt, wenn sie durch den Heizer strömt. Produktbeschreibung: - Elektroheizer 1 bis 2 kW mit Lüftungsfunktion
- 2-stufig regelbare Heizleistung
- stufenlose Temperaturregelung
- keramisches PTC-Heizelement
- Temperaturbegrenzung mit automatischer Rückstellung und Überhitzungsschutz
- mit robusten Schutzkanten und praktischem Tragegriff
- leicht und kompakt
- Stromaufnahme: 8,7 A
- Temperaturerhöhung bei max. Heizleistung: 110 ?t (K)
- Lautstärke: 47 dB(A)
Weitere Informationen: | | Breite: | 180 mm | Gewicht: | 2,8 kg | Heizleistung: | 1 / 2 kW | Höhe: | 280 mm | Länge: | 185 mm | Luftleistung: | 90 m³/h | Schutzklasse: | IP 20 | Spannung: | 230 Volt | Typ: | Elektroheizgerät |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: EW 18-e, Heizen, Heizgerät, Heylo, Warmwasserheizgerät |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 87,52* | € 108,90* | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 87,74* | € 109,00* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 100,46* | € 137,20* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 116,31* | € 143,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|