Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroheizer DE 9 XL, 9 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektroheizer DE 9 XL, 9 kW
Elektroheizer DE 9 XL, 9 kW
Artikel-Nr.:
     415-heylo1101917
Hersteller:
     Heylo
Herst.-Nr.:
     1101917
EAN/GTIN:
     4052228014839
Technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
elektroheizer

Beim Elektroheizer DE 9 XL überzeugt die Verarbeitungsqualität. Er ist mit stabilen Rohrheizelementen ausgestattet und dadurch beständig gegen Staub und Schmutz. Hohe Ausblastemperaturen sorgen für schnelle Aufheizzeiten. Termperaturbegrenzung mit automatischer Rückstellung und Überhitzungsschutz.

Schnell und zielgerichtet Heizen und Lüften auf Baustellen, in Werkstätten, Garagen, Wohnwagen etc..

Produktbeschreibung:

  • Elektroheizer mit bis zu 9 kW
  • inkl. Lüftungsfunktion
  • schnelles Aufheizen
  • 2-stufige Heizleistung
  • stufenlose Temperaturregelung (von + 5 °C bis + 40 °C)
  • einfach zu transportieren und schnell verstaut
  • Stromaufnahme: 13 A
  • Temperaturerhöhung bei max. Heizleistung: 50 ?t (K)
  • Lautstärke: 52 dB(A)
Weitere Informationen:
Breite:
322 mm
Gewicht:
14,5 kg
Heizleistung:
4,5 / 9 kW
Höhe:
420 mm
Länge:
466 mm
Luftleistung:
710 m³/h
Schutzklasse:
IP 21
Spannung:
400 Volt
Typ:
Elektroheizgerät
Weitere Suchbegriffe: Baubeheizung, DE, Heizen, Heizgerät, Heylo
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 434,64*
€ 517,76*
20 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 438,89*
€ 518,27*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 499,12*
€ 589,74*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 458,97*
€ 602,80*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 602,80*
€ 717,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 571,21*
€ 679,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 556,56*
€ 662,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 541,92*
€ 644,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 501,75*
€ 597,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 492,35*
€ 585,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 458,97*
€ 546,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Heylo
1250069
ab € 117,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.