| |
|
| Artikel-Nr.: 415-hep5091178019 Herst.-Nr.: 5091178019 EAN/GTIN: 4042545101220 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Made in Germany und EU
- in handwerklicher Tradition hergestellt
- grosse Produktvielfalt
- hochwertiges Material
- Qualitätsschlösser
- hochwertige Beschläge
- ergonomischer Griff
- belastbar bis 20 kg
Ausstattung: - herausnehmbare Mittelwand
- Vorder- und Rückwand teilaufklappbar
- 17 feste Werkzeugschlaufen auf Vorder- und Rückwand sowie auf beiden Seiten der Mittelwand
- umlaufender Riemen
- Alukantenschutz
- verzinkte Stahlblechbodenwanne
- extra große Halteschlösser
Weitere Informationen: | | Breite: | 190 mm | Farbe: | schwarz | Fassungsvermögen: | 29 Liter | Gewicht: | 5 kg | Höhe: | 340 mm | Länge: | 450 mm | Material: | Rindleder | Typ: | Werkzeugtasche |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: werkzeugmappe leder, werkzeugtasche, Hepco & Becker, Installateurtasche, Kombitasche, Rolltasche, Rucksack, Universaltasche, Werkzeugrucksack |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 184,84* | € 223,80* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 208,39* | € 311,55* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 12,50* | ab € 273,29* | € 325,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|