| |
|
| Artikel-Nr.: 415-hep5071978019 Herst.-Nr.: 5071978019 EAN/GTIN: 4042545101459 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Made in Germany und EU
- in handwerklicher Tradition hergestellt
- grosse Produktvielfalt
- hochwertiges Material
- Qualitätsschlösser
- hochwertige Beschläge
- ergonomischer Griff
Ausstattung: - feststehende Wände
- 9 verstellbare Werkzeughalterungen
- Trageringe
- 1 Steckschloss
Weitere Informationen: | | Breite: | 160 mm | Farbe: | schwarz | Fassungsvermögen: | 20 Liter | Gewicht: | 2 kg | Höhe: | 300 mm | Länge: | 410 mm | Material: | Rindleder | Typ: | Werkzeugtasche |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hepco & Becker, Installateurtasche, Kombitasche, Rolltasche, Rucksack, Universaltasche, Werkzeugrucksack |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 88,89* | € 110,26* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 88,70* | € 110,35* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 93,95* | € 145,03* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 12,50* | ab € 123,81* | € 152,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|