Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugtasche FAVORIT Rindleder, innen leer, 340 x 110 x 170 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeugtasche FAVORIT Rindleder, innen leer, 340 x 110 x 170 mm
Werkzeugtasche FAVORIT Rindleder, innen leer, 340 x 110 x 170 mm
Rückseite
Artikel-Nr.:
     415-hep5071908019
Hersteller:
     Hepco & Becker
Herst.-Nr.:
     5071908019
EAN/GTIN:
     4042545101435
Datenblatt
Suchbegriffe:
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
werkzeugtasche leder
werkzeugtasche

Produktbeschreibung:

  • Made in Germany und EU
  • in handwerklicher Tradition hergestellt
  • grosse Produktvielfalt
  • hochwertiges Material
  • Qualitätsschlösser
  • hochwertige Beschläge
  • ergonomischer Griff
  • belastbar bis 15 kg

Ausstattung:

  • feststehende Wände
  • 8 verstellbare Werkzeughalterungen
  • Trageringe
  • Schnallriemen
Weitere Informationen:
Breite:
110 mm
Farbe:
schwarz
Fassungsvermögen:
6 Liter
Gewicht:
0,9 kg
Höhe:
170 mm
Länge:
340 mm
Material:
Rindleder
Typ:
Werkzeugtasche
Weitere Suchbegriffe: Hepco &amp Becker, Installateurtasche, Kombitasche, Rolltasche, Rucksack, Universaltasche, Werkzeugrucksack
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 43,15*
€ 57,98*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 41,24*
€ 67,54*
16 Tage
unbekannt
€ 8,90*
ab € 54,19*
€ 70,56*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,54*
€ 80,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,73*
€ 77,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,46*
€ 70,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,48*
€ 64,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,20*
€ 56,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hepco & Becker
55908019
ab € 12,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.