Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rolltasche EASY 8-teilig 400 x 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rolltasche EASY 8-teilig 400 x 300 mm
Rolltasche EASY 8-teilig 400 x 300 mm
Artikel-Nr.:
     415-hep5070081999
Hersteller:
     Hepco & Becker
Herst.-Nr.:
     5070081999
EAN/GTIN:
     4042545102654
Datenblatt
Suchbegriffe:
Hepco &amp Becker
Installateurtasche
Kombitasche
Rolltasche

Produktbeschreibung:

  • ideal für Hobbyhandwerker oder auch Motorradfahrer
  • genügend Steckfächer für nötiges Werkzeug
  • Werkzeug kann platzsparend verstaut werden
Weitere Informationen:
Breite:
300 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0,2 kg
Länge:
400 mm
Material:
Kunstleder
Typ:
Rolltasche
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
5
€ 6,95*
ab € 7,23*
€ 10,76*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 11,39*
€ 16,55*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 15 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 53,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hepco & Becker
55908019
ab € 12,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.