| |
|
| Artikel-Nr.: 415-hep5070051999 Herst.-Nr.: 5070051999 EAN/GTIN: 4042545103323 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - ideal für Hobbyhandwerker oder auch Motorradfahrer
- genügend Steckfächer für nötiges Werkzeug
- Werkzeug kann platzsparend verstaut werden
Das abgebildete Werkzeug ist im Lieferumfang nicht enthalten. Weitere Informationen: | | Breite: | 300 mm | Farbe: | schwarz | Gewicht: | 0,2 kg | Länge: | 250 mm | Material: | Kunstleder | Typ: | Rolltasche |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 415 | | | | 5 | | € 6,95* | ab € 7,26* | € 10,81* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 11,41* | € 16,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 54,05* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|