Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-hep0058518019 Herst.-Nr.: 58518019 EAN/GTIN: 4042545102425 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - hochreiss- und abriebfestes Gewebematerial
- modernes Design
- vielseitige Einsatzmöglichkeiten
- extrem geringes Gewicht
- robuste Reissverschlüsse aus dem Outdoorbereich
- intelligente Detaillösungen
- getestet im PROFI-Dauereinsatz bis 15 kg
Ausstattung: - Dokumentenvortasche mit Reißverschluss verschließbar
- Innenbereich: großes Fach für Laptop und Unterlagen, insgesamt 8 große Einsteckfächer, 1 Gerätefach mit Klettverschluss, 8 kleine Einsteckfächer
- Tragegriff
- Tragegurt
Weitere Informationen: | | Breite: | 300 mm | Farbe: | schwarz | Fassungsvermögen: | 12 Liter | Gewicht: | 1,1 kg | Höhe: | 100 mm | Länge: | 390 mm | Material: | Polytex | Typ: | Werkzeugtasche |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hepco & Becker, Installateurtasche, Kombitasche, Rolltasche, Rucksack, Universaltasche, Werkzeugrucksack |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 29,24* | € 39,69* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 26,13* | € 43,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|