Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugkoffer HDPE CHICAGO-CASE 630 x 310 x 370 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeugkoffer HDPE CHICAGO-CASE 630 x 310 x 370 mm
Werkzeugkoffer HDPE CHICAGO-CASE 630 x 310 x 370 mm
stehend
Artikel-Nr.:
     415-hep0055408019
Hersteller:
     Hepco & Becker
Herst.-Nr.:
     55408019
EAN/GTIN:
     4042545101855
Datenblatt
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer

Produktbeschreibung:

  • Made in USA
  • flugtauglich und bruchsicher
  • Scharnier über die gesamte Kofferbreite bietet extreme Stabilität
  • Ausbuchtungen sichern Griff und Beschläge vor Stössen
  • arretierbares, extralanges Trolleysystem
  • kugelgelagerte Leichtlaufrollen
  • extreme Belastbarkeit durch HDPE-Schalen
  • Army-prooved
  • hochwertige Schlösser mit TSA Funktion
  • zusätzliches Zahlenschloss und zusätzliche Vorrichtung für Vorhängeschloss
  • automisch abklappbare Griffe
  • extrem stabiler, speziell gehärteter und pulverbeschichteter Aluminiumrahmen
  • Rahmen zig-fach mit Schale vernietet
  • Verspannmöglichkeit für Zusatztaschen auf dem Koffer
  • geschraubter Griff und Schlösser
  • getestet im PROFI-Dauereinsatz bis 45 kg
  • mit integriertem Rollensystem

Ausstattung:

  • 5391 Abdeckplatte mit Einsteckfächern: 18 Einsteckfächer, 7 Gummibandschlaufen
  • 5390 2-seitige Werkzeugtafel mit Einsteckfächern und integriertem Dokumentenfach, 35 Einsteckfächer, 18 Gummibandschlaufen
Weitere Informationen:
Breite:
340 mm
Farbe:
schwarz
Fassungsvermögen:
72 Liter
Gewicht:
8,5 kg
Höhe:
420 mm
Länge:
670 mm
Material:
HDPE
Typ:
Werkzeugkoffer
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, meisterkoffer kunststoff, lehrlingskoffer, werkzeugkoffer hepco, ABS, Budget, Chicago, Classic, HDPE Robust, Hepco &amp Becker, Solid, Vision
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 448,48*
€ 528,90*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 516,94*
€ 745,84*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 745,84*
€ 887,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 694,06*
€ 825,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 636,23*
€ 757,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 594,03*
€ 706,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 528,03*
€ 628,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 516,94*
€ 615,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hepco & Becker
55908019
ab € 12,46*
Zubehör
Hepco & Becker
55908000
ab € 12,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.