Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torsion & Impact Bits TX50 x 25 mm, 3er Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Torsion & Impact Bits TX50 x 25 mm, 3er Pack
Torsion & Impact Bits TX50 x 25 mm, 3er Pack
Artikel-Nr.:
     415-heller31134
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     31134
EAN/GTIN:
     4010159311342
Suchbegriffe:
TORX-Bit-Satz
torx bit satz

Premium Bits zum Einsatz in Impact Maschinen dank Impact Magnethalter und spezieller Bit Konstruktion.

Produktbeschreibung:

  • kombiniert Impact und Torsion = 2 in 1 Bit
  • nutzbar in Impact Maschinen dank Impact Magnethalter und spezieller Bit Konstruktion
  • Torsionszone federt Belastung auf den Bitkopf ab und verringert die Bruchgefahr
  • schnell den richtigen Bit finden dank Colour Code
  • Einsatzbereich: harte und weiche Materialien dank Torsionszone (absorbiert harten Schraubfall)
  • praktische und robuste Minibox
Weitere Informationen:
Antrieb:
T50
Länge:
25 mm
Typ:
Kreuzschlitz-Bit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 1,28334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,34*
€ 7,54
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,00*
€ 7,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,46*
€ 6,50
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,00*
€ 5,95
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,78*
€ 5,69
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,85*
€ 4,58
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
30530
ab € 3,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.