Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torsion & Impact Bits TX30 x 25 mm, 5er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Torsion & Impact Bits TX30 x 25 mm, 5er Pack
Torsion & Impact Bits TX30 x 25 mm, 5er Pack
Artikel-Nr.:
     415-heller30546
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     30546
EAN/GTIN:
     4010159305464
Suchbegriffe:
TORX-Bit-Satz
torx bit satz

Premium Bits zum Einsatz in Impact Maschinen dank Impact Magnethalter und spezieller Bit Konstruktion.

Produktbeschreibung:

  • kombiniert Impact und Torsion = 2 in 1 Bit
  • nutzbar in Impact Maschinen dank Impact Magnethalter und spezieller Bit Konstruktion
  • Torsionszone federt Belastung auf den Bitkopf ab und verringert die Bruchgefahr
  • schnell den richtigen Bit finden dank Colour Code
  • Einsatzbereich: harte und weiche Materialien dank Torsionszone (absorbiert harten Schraubfall)
  • praktische und robuste Minibox
Weitere Informationen:
Antrieb:
T30
Länge:
25 mm
Typ:
Torx-Bit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,83* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,80*
€ 8,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,45*
€ 7,68
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,85*
€ 6,96
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,31*
€ 6,32
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,14*
€ 6,12
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,15*
€ 4,94
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
30530
ab € 3,87*
Ähnlich
Heller
30548
ab € 3,87*
Ähnlich
Heller
30561
ab € 4,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.