| |
|
| Artikel-Nr.: 415-flstr180-110-12-009 Herst.-Nr.: 180-110-12-009 EAN/GTIN: 4251844804262 |
| |
|
| | |
| Praktische Hakenleiste aus Edelstahl. zur Anbringung an der Seite des Reinigungswagens. Produktbeschreibung: - kein Schrauben notwendig
- um Transportieren von Tüchern, Warnschilder, Handfeger, etc.
- passt für Edeltstahl Wagen: Reinigungswagen 1 der ESTAWA Serie und Flachpressenwagen 4 der PATENT Serie
- Abmessungen: 38,5 cm x 9 cm x 12 cm
Weitere Informationen: | | Breite: | 90 mm | Gewicht: | 0,36 kg | Höhe: | 120 mm | Länge: | 385 mm | Typ: | Halter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ablagen, Adapter, Deckel, Floorstar, Halterrahmen, Klemmen, Körbe, Kunststoffeimer, Schalen, Stielhalter |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 40,31* | € 53,05* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 36,23* | € 53,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|