Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennholzwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brennholzwagen 46 x 37 x 105 cm
Brennholzwagen 46 x 37 x 105 cm
Artikel-Nr.:
     415-flo07523_17
Hersteller:
     FLORA
Herst.-Nr.:
     07523_17
EAN/GTIN:
     4007105005561
Suchbegriffe:
Brennholzregal
Brennholzwagen
Feuerpatsche
Flora

Zum Transport von Brennholz und Lagerung im Wohnbereich.

Produktbeschreibung:

  • pulverbeschichtetes Stahlblech
  • Carbonschwarz
  • Holzgriff
  • Kunststoffrollen
  • zum Selbstaufbau
  • mit Montageanleitung
  • Tiefe: 370 mm
Weitere Informationen:
Breite:
370 mm
Gewicht:
13,7 kg
Höhe:
1050 mm
Länge:
460 mm
Weitere Suchbegriffe: Säbebock, Stapelhilfe, Stiel, Tragehilfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,61*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 225,89*
€ 268,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 218,35*
€ 259,84
pro Stück
ab 6 Stück
€ 212,76*
€ 253,18
pro Stück
ab 8 Stück
€ 207,16*
€ 246,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,06*
€ 217,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 180,43*
€ 214,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 173,61*
€ 206,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLORA
07522_02
ab € 97,88*
Ähnlich
FLORA
07524_17
ab € 73,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.