Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi-Rechteckschuffel 15 cm gehärtet


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Profi-Rechteckschuffel
Profi-Rechteckschuffel
Artikel-Nr.:
     415-flo02320_15
Hersteller:
     FLORA
Herst.-Nr.:
     02320_15
EAN/GTIN:
     4007105232004

Der Profi-Rechteckschuffel ist zum Entfernen von Unkraut und Bewuchs in Beeten und auf Wegen einsetzbar.

Produktbeschreibung:

  • verzinkt, gehärtetes, auswechselbares Blatt
  • vierseitig geschärft

Die Lieferung erfolgt ohne Stiel.

Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Stiel
Blattbreite:
150 mm
Typ:
Schuffel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
623
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 157,59*
€ 174,88*
Lager 415
unbekannt
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 142,90*
€ 189,44*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 189,44*
€ 225,4336
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 182,81*
€ 217,5439
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 178,13*
€ 211,9747
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 173,44*
€ 206,3936
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 157,55*
€ 187,4845
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 151,38*
€ 180,1422
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 142,90*
€ 170,051
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 14,29* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 378,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLORA
02324_15
ab € 17,21*
Ähnlich
FLORA
02322_15
ab € 178,06*
Ähnlich
FLORA
02341_14
ab € 8,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.