Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abziehprofil mit Schwenkkopf 115 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abziehprofil mit Schwenkkopf 115 cm
Abziehprofil mit Schwenkkopf 115 cm
Artikel-Nr.:
     415-flo02220_115
Hersteller:
     FLORA
Herst.-Nr.:
     02220_115
EAN/GTIN:
     4007105001198

Das Abziehprofil mit Schwenkkopf ist zum Abziehen von Sandflächen, etc. zu verwenden.

Produktbeschreibung:

  • Aluminium
  • verzinkte Stieldülle
  • Abziehprofil mit verstellbarem Kopfwinkel

Die Lieferung erfolgt ohne Stiel.

Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Stiel
Breite:
1150 mm
Typ:
Abziehprofil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,28*
€ 93,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,45*
€ 87,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,56*
€ 85,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 69,67*
€ 82,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,92*
€ 78,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,04*
€ 76,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,47*
€ 64,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLORA
02220_75
ab € 39,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.