Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifpapier Universal D: 125 mm, P 80, 25 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schleifpapier Universal D: 125 mm, P 80, 25 Stück
Schleifpapier Universal D: 125 mm, P 80, 25 Stück
Artikel-Nr.:
     415-flex531924
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     531924
EAN/GTIN:
     4030293257641

Produktbeschreibung:

  • ideal geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen beim Sanieren, Renovieren und Modernisieren
  • Farben, Lacke, Spachtel und Füller lassen sich effizient bearbeiten
  • zudem eignet es sich hervorragend für die Holzbearbeitung
  • mit diesem Schleifpapier lassen sich alte Beschichtungen entfernen, Unebenheiten ausgleichen und Holzoberflächen glätten
Weitere Informationen:
Durchmesser:
125 mm
Körnung:
P 80
passend für:
ORE 2-125 EC / Set, SE14-2 125 Set
Typ:
Schleifpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,8616* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,98*
€ 35,68
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,07*
€ 34,59
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,40*
€ 32,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,57*
€ 31,62
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,74*
€ 30,63
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,54*
€ 25,63
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLEX
334.308
ab € 19,37*
Ähnlich
FLEX
380.644
ab € 43,49*
Ähnlich
FLEX
380520
ab € 36,73*
Ähnlich
FLEX
531922
ab € 24,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.