Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugbox TK-L SP TB 560 x 397 x 209 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeugbox TK-L SP TB 560 x 397 x 209 mm
Werkzeugbox TK-L SP TB 560 x 397 x 209 mm
Artikel-Nr.:
     415-flex531466
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     531466
EAN/GTIN:
     4030293253063
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
werkzeugbox

Produktbeschreibung:

  • mit dem robusten Aufbewahrungs- und Transportsystem STACK PACK lassen sich Werkzeuge und Zubehör problemlos zur Baustelle transportieren
  • aus schlagfestem Kunststoff mit Aluminium verstärkten Ecken schützen Werkzeuge und Zubehöre vor den härtesten Baustellenbedingungen
  • sind mit einem langlebigen Metallriegelverschluss ausgestattet, zusätzliche Griffe sorgen für ein flexibles und komfortables Handling
  • ineinandergreifende Schnellverbindungsverschlüsse bieten schnelle, flexible und mühelose Verbindung der einzelnen Boxen, so dass das Aufbewahrungssystem nach individuellen Bedürfnissen zusammengestellt werden kann
  • inkl. vier Zubehörbehälter mit Trennwänden
Weitere Informationen:
Breite:
397 mm
Höhe:
209 mm
Länge:
560 mm
Typ:
Werkzeugbox
Weitere Suchbegriffe: aufbewahren, Flex, Koffer, L-Boxx, TK-S, transportieren, Transportkoffer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 74,00*
€ 93,19*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 74,35*
€ 93,19*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,19*
€ 110,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,10*
€ 109,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,47*
€ 106,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,66*
€ 103,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,35*
€ 88,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLEX
531468
ab € 36,48*
Ähnlich
FLEX
531465
ab € 98,54*
Ähnlich
FLEX
531464
ab € 176,65*
Ähnlich
FLEX
531461
ab € 297,64*
Ähnlich
FLEX
531469
ab € 17,75*
Ähnlich
FLEX
531467
ab € 65,64*
Ähnlich
FLEX
531472
ab € 17,77*
Ähnlich
FLEX
531471
ab € 37,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.