Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku Bohrschrauber DD 2G 18.0-EC HD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku Bohrschrauber DD 2G 18.0-EC HD
Akku Bohrschrauber DD 2G 18.0-EC HD
Akku Bohrschrauber DD 2G 18.0-EC HD C - Detailansicht
Akku Bohrschrauber DD 2G 18.0-EC HD C - Turbo-Modus
Akku Bohrschrauber DD 2G 18.0-EC HD C - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415-flex531273
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     531273
EAN/GTIN:
     4030293251137
Datenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber

Akku Bohrschrauber DD 2G 18.0-EC HD mit höchstem Drehmoment von 158 Nm für Bohren und Schrauben auch in extremen Anwendungen.

Produktbeschreibung:

  • bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
  • Turbo-Modus für schnelleres und kraftvolleres Arbeiten. Durch Einschalten des Turbo wird eine bis zu 27% höhere Drehzahl erreicht
  • Anti-Kickback, schaltet beim Blockieren von Verschraubungen und Bohrungen den Motor ab, um ein Verdrehen des Handgelenkes zu verhindern
  • Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
  • Gasgebeschalter mit Einschaltsperre
  • elektronische Schnellbremse
  • robustes Aluminium-Druckguss Getriebegehäuse
  • Schnellspannbohrfutter in Metallausführung mit Anlaufring und Auto-Lock Funktion
  • Rechts-/Linkslauf mit Einschaltsperre
  • Anwenderschutz auch bei höchstem Drehmoment durch verlängerbaren Handgriff
  • ergonomisch gestalteter, rutschfester, gummierter Griff
  • integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
  • LED Akku-Kapazitätsanzeige
  • Drehmomenteinstellung: 23 Stufen

Lieferumfang:

  • 1 x Gürtelclip
  • 1 x Handgriff
  • 1 x Bitgarage
  • 1 x TK-L 136
  • 1 x TKE DD/PD 2G 18.0-EC HD

Die Lieferung erfolgt ohne Akkus und Ladegerät.

Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
Ja
Akkukapazität:
2,5 / 5 / 8 Ah
Drehmoment:
70 / 158 Nm
Drehzahl:
0 - 700 / 0 - 2500 U/min
Gewicht:
1,7 kg
Spannung:
18 Volt
Typ:
Bohrschrauber
Weitere Suchbegriffe: akku-bohrmaschine 18v, akku bohrmaschine, akku-bohrschrauber ohne akku, Akku-Maschinen, bohren, DD 2G, DD 4G, Flex, schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 270,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,56*
€ 386,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,20*
€ 375,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,22*
€ 352,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,83*
€ 333,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,00*
€ 321,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLEX
418.005
ab € 135,70*
Ähnlich
FLEX
447.498
ab € 183,45*
Ähnlich
FLEX
447.765
ab € 204,10*
Ähnlich
FLEX
491.225
ab € 161,18*
Ähnlich
FLEX
491.292
ab € 175,88*
Ähnlich
FLEX
531272
ab € 227,70*
Ähnlich
FLEX
530531
ab € 162,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.