Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschleifer L 26-6 230/CEE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelschleifer L 26-6 230/CEE
Winkelschleifer L 26-6 230/CEE
Winkelschleifer L 26-6 230/CEE - Spindelarretierung
Winkelschleifer L 26-6 230/CEE - hinterer Handgriff
Winkelschleifer L 26-6 230/CEE - mit Koffer
Winkelschleifer L 26-6 230/CEE - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-flex531045
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     531045
EAN/GTIN:
     4030293248854
Datenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
winkelschneider flex

Die hochwertigen, kraftvollen Winkelschleifer zum Trennen, Schruppen und Schleifen bestechen durch ausgefeilte Elektronik und hervorragende Leistung mit hohem Wirkungsgrad. Optimierte Kühlung und veränderte Kohlengeometrie sorgen außerdem für lange Lebensdauer auch bei hoher Belastung.

Produktbeschreibung:

  • Mikroprozessor-Elektronik mit Sanftanlauf, Wiederanlaufsperre nach Stromausfall, Überlastungsschutz, CDC-Konstantelektronik
  • Anti-Kickback, schaltet beim Blockieren der Scheibe den Motor ab
  • robustes Motor- und Getriebegehäuse, stabiles und robustes Stahlgetriebe sowie das durch eine Metallkappe geschützte Spindellager erhöhen die Zuverlässigkeit und Lebensdauer
  • Motor: hoch belastbar mit hohem Wirkungsgrad für starke Abgabeleistung
  • zusätzliche Dämpfung durch Vibrationsdämpfungsring zwischen Motorgehäuse und hinterem Handgriff
  • SoftVib-Handgriff für reduzierte Schwingungen, in drei Positionen montierbar
  • hinterer Stielhandgriff mit Softeinlage für sicheren Griff, Griffbereich ist nach rechts und links für einen optimale Arbeitshaltung um 90° drehbar
  • Spindelarretierung
  • abnehmbare Abdeckkappe für einen einfachen Kohlenwechsel
  • werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
  • Leistungsabgabe: 1800 Watt
  • Kabellänge: 4 m

Lieferumfang:

  • 1 Schutzhaube schleifen
  • 1 SoftVib-Handgriff
  • 1 SDS-Clic Schnellspannmutter M 14
  • 1 Innensechskantschlüssel, SW 6
  • 1 Stirnlochschlüssel
  • 1 Spannflansch
Weitere Informationen:
Breite:
106 mm
Drehzahl:
6500 U/min
Gewicht:
6,35 kg
Höhe:
145 mm
Kabellänge:
4 m
Weitere Suchbegriffe: elektro winkelschleifer, 115, 125, 150, 180, 230, Flex, schleifen, Winkelschleifer, Zweihand-Winkelschleifer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
999
Frei Haus
ab € 247,98*
€ 296,13*
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 243,53*
€ 296,14*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 253,25*
€ 302,86*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,86*
€ 360,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,90*
€ 353,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,43*
€ 336,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,38*
€ 312,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,25*
€ 301,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLEX
391.514
€ 168,65*
Ähnlich
FLEX
392782
€ 187,31*
Ähnlich
FLEX
447.722
€ 174,35*
Ähnlich
FLEX
436.704
€ 261,11*
Ähnlich
FLEX
406503
€ 249,80*
Ähnlich
FLEX
447625
€ 198,40*
Ähnlich
FLEX
447668
€ 150,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.