| |
|
| Artikel-Nr.: 415-flex530496 Herst.-Nr.: 530496 EAN/GTIN: 4030293243378 |
| | |
|
| | |
| Akku Winkelschleifer L 125 ist durch die hohe Geschwindigkeit optimal für Trennarbeiten geeignet. Produktbeschreibung: - bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- extrem schlanker Griffbereich mit Softgrip-Einlagen für perfektes Handling
- Mikroprozessor-Elektronik mit Sanftanlauf, Wiederanlaufsperre nach Stromausfall, Überlastungsschutz
- Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- Anti-Kickback, schaltet beim Blockieren der Scheibe den Motor ab
- perfekter Staubschutz dank abnehmbarer Metallschutzgitter
- ergonomische Arm-Arbeitshaltung durch schräg montierten Seitenhandgriff
- werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
- Spindelarretierung
- FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18 V Akkupacks
Lieferumfang: - 2 Akku-Pack Li-Ion 18,0 V
- 1 Ladegerät 18,0 V
- 1 Schutzhaube Schleifen
- 1 Seitlicher Handgriff
- 1 Stirnlochschlüssel
- 1 Spannflansch
- 1 Spannmutter M 14
- 1 Transportkoffer
Weitere Informationen: | | Akkubetrieb: | Ja | Akkukapazität: | 2,5 / 5 / 8 Ah | Breite: | 75 mm | Drehzahl: | 10000 U/min | Gewicht: | 1,6 kg | Höhe: | 120 mm | Länge: | 295 mm | Spannung: | 18 Volt | Typ: | Winkelschleifer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: akku-winkelschleifer flex, 115, 125, 150, 180, 230, Flex, schleifen, Winkelschleifer, Zweihand-Winkelschleifer |
| | |
| |